SF-45M-PF 工場扇用部品(ハネ) スイデン 05793925 SF-45M-PF 工場扇用部品(ハネ) スイデン 05793925 SF-45M-PF 工場扇用部品(ハネ) スイデン 05793925 SF-45M-PF 工場扇用部品(ハネ) スイデン 05793925

工場扇用部品(ハネ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 穴径(Φmm)10 適合SF-45RW-1VP/SF-45CS-1VP/SF-45RW-2VP/SF-45CS-1VP/SF-45MV-2VP トラスコ品番321-1924 注文コード05793925 品番SF-45M-PF
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
この商品は穴径・適合・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ハネ径45cm工場扇、ハネ穴径10mm仕様機種交換用

ハネ径(cm)45 適合SF-45RW-1VP/SF-45CS-1VP/SF-45RW-2VP/SF-45CS-1VP/SF-45MV-2VP トラスコ品番321-1924 質量(kg)1.2 穴径(Φmm)10 羽根枚数4 材質(羽根)プラスチック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02351763
2025-08-05
用途:
扇風機修理部品として

20年位前の扇風機の修理に使用しました。型式違いましたが無改造で取り付け出来ました。
価格6786円でしたが、新品の工場扇風機が5000円台で購入出来ますので修理する価値があったのでしょうか?

対象商品:
05793925
2014-09-16
用途:
冷房として使用します
日本プラスト株式会社 様

長年使っている扇風機の羽が破損したため購入
扇風機自体は使用感良好

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする