- エルパソストップ シンコハンガー 05794163 - エルパソストップ シンコハンガー 05794163 - エルパソストップ シンコハンガー 05794163

エルパソストップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05794163 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

洋服を脱ぐ順着る順に掛けることができ、肩幅はスライドで伸縮自在。

材質本体:ABS樹脂 両肩:ポリプロピレン ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工 幅(cm)4.5 長さ(cm)42〜51 高さ(cm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05794163
2020-05-25
用途:
メンズビジネススーツ用
その他業種

メンズスーツのために購入しました。
安価で機能性も十分なため、複数回購入してきました。
肩幅を狭くすればレディースにも対応できます。
2パンツにも対応できるタイプがあるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする