シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの スカート用ハンガー
F-FITクリップバーハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05794197
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
スカートをしっかりキャッチするロングクリップ。
材質
本体・フック:ポリプロピレン クリップ:ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂
幅(cm)
3
長さ(cm)
34
高さ(cm)
17