シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの パンツ用ハンガー
F-FITストップバーハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05794206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
スラックスが取出しやすいサイドオープンタイプ。
材質
本体:ハイインパクトスチロール ストップバー:スチロール樹脂・ラバー加工
幅(cm)
1.3
長さ(cm)
35
収納本数(本)
1
高さ(cm)
14.7