シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの ネクタイ用ハンガー
F-FITスカーフォルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05794242
品番
-
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
スカーフをシワを付けずに美しく収納できる。
材質
本体:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキ
幅(cm)
3
長さ(cm)
45
高さ(cm)
21.5