NOKクリューバー
NOKクリューバーの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
NOKクリューバーの 潤滑スプレー
クリューバーシールーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(300mL)
注文コード
05794451
品番
L101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
速乾性組付ワックス
オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。
使用温度範囲
-30〜90
用途
サビ止め・潤滑・組み付けに
トラスコ品番
328-2767
色
淡黄色
主成分
石油系ワックス・石油系溶剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性