シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの スカート用ハンガー
REALFITビッグクリップスカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05794468
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スカートをしっかりキャッチ。連結タイプ。
材質
本体・フック:ポリプロピレン クリップ:スチロール樹脂・ポリエチレン バネ:鉄・クロームメッキ
幅(cm)
3.5
長さ(cm)
35.5
高さ(cm)
20.5