リバース ジャケットハンガー 肩幅42cm

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 05794757 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

廃プラスチックをリサイクル。
資源の再利用で環境への思いやりを考えたハンガーです。

材質本体:再生ポリプロピレン ストップバー:スチロール樹脂・ラバー加工 ブラック 幅(cm)3.5 長さ(cm)42 高さ(cm)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
衣類の保管、片付け

肩部の作りが狭いので洋服タンスに多めにしまえます。ただし、高価だったり、大切なジャケットなどは肩部の面積の大きいものを別に購入することをお勧めします。簡易にジャケットをかけておきたい場合にお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
74528378
2021-02-04
用途:
オートバイのジャケット掛け

十分なお品で、コスパが最高です!!本数もたくさん購入できますね。

1人が参考にしています
対象商品:
74528378
2021-04-11
用途:
作業着等の保管所
教育・研究機関

確実に価格以上の価値があります。服を掛けても幅が広くないのでロッカーを有効に利用できる。

対象商品:
05794757
2018-04-04
用途:
ミリタリー商品の展示
卸売・小売業

ミリタリーベスト等の重めの商品でも問題無く使えます
*ハンガーよじれません

1人が参考にしています
対象商品:
05794757
2017-12-17
用途:
衣類整理
製造業

まとめ街でとてもお得です。肩の型くずれがなく、いつも愛用
してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする