シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
S&Fジャケット回転式
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(cm)
40
注文コード
05794933
品番
40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
洋服を美しく保つ立体フォルム。肩にすべり止付。
材質
本体・回転コマ:ポリプロピレン バー受け:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキ 回転ストップバー;再生スチロール樹脂・ラバー加工 滑り止め:改質合成ゴム
色
オフホワイト
幅(cm)
5
長さ(cm)
40
高さ(cm)
26