40 S&Fジャケット回転式 シンコハンガー 05794958

 

40 S&Fジャケット回転式 シンコハンガー 05794958
40 S&Fジャケット回転式 シンコハンガー 05794958

S&Fジャケット回転式

(1件のレビュー)
長さ(cm)40
内容量1個注文コード05794958品番40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

洋服を美しく保つ立体フォルム。肩にすべり止付。

材質本体・回転コマ:ポリプロピレン バー受け:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキ 回転ストップバー;再生スチロール樹脂・ラバー加工 滑り止め:改質合成ゴムブラック幅(cm)5長さ(cm)40高さ(cm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05794958
2020-02-14
用途: 日常使い
製造業

ジャケットが形崩れせず、ズボンもずり落ちしない。
良い商品です。纏めて6本購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする