シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
ジャケットハンガー42 PVC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
185
注文コード
05795107
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
肩の厚みがあるのでしっかりした洋服にもOK。
厚さ(mm)
32
高さ(mm)
185
肩幅(mm)
約420
材質
本体・フック:鉄・クロームメッキ 滑り止め:ポリ塩化ビニル樹脂
質量(g)
155
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。