シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの パンツ用ハンガー
スラックスハンガー2本組 PVC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
05795143
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
本体・フック:鉄・クロームメッキ 滑り止め:ポリ塩化ビニル樹脂
幅(cm)
0.8
長さ(cm)
35
高さ(cm)
11.5