シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
リバース セットハンガーストップ3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
05795152
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スラックスが掛けやすいストップバー。シャツやタンクトップも掛けられます。
材質
本体・フック:再生ポリプロピレン ストップバー:スチロール樹脂・ラバー加工
色
ブラック
幅(cm)
1
長さ(cm)
43
高さ(cm)
21