形状安定シャツ用ハンガー2P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 05795238 品番 -
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

肩幅がスライドして伸縮するのでシャツが型くずれしにくい。

材質ポリプロピレン ホワイト 幅(cm)2.1 長さ(cm)40〜52 高さ(cm)19.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする