シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
形状安定シャツ用ハンガー2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
色
ブラック
注文コード
05795247
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
肩幅がスライドして伸縮するのでシャツが型くずれしにくい。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
幅(cm)
2.1
長さ(cm)
40〜52
高さ(cm)
19.5