※使用例
シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
ハイネックハンガー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05795265
品番
-
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
幅(cm)
2.1
長さ(cm)
42〜54
高さ(cm)
25〜31