シンコハンガー
シンコハンガーの 陳列・ディスプレイ用品
シンコハンガーの 汎用ディスプレイ
シンコハンガーの ディスプレイケース
アイコレクタワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05795335
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
材質
メタクリル樹脂
幅(cm)
11.7
長さ(cm)
20.5
高さ(cm)
29