シンコハンガー
シンコハンガーの 陳列・ディスプレイ用品
シンコハンガーの 汎用ディスプレイ
シンコハンガーの ディスプレイケース
アイコレクタワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05795344
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
メタクリル樹脂
幅(cm)
11.7
長さ(cm)
20.5
高さ(cm)
29