※使用例

- ライフエイドくすり整理ボックス シンコハンガー 05795396 - ライフエイドくすり整理ボックス シンコハンガー 05795396 - ライフエイドくすり整理ボックス シンコハンガー 05795396

ライフエイドくすり整理ボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05795396 品番-
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
コマ数21 材質上フタ・本体:AS樹脂 幅(cm)22 長さ(cm)19.5 高さ(cm)8.2 アズワン品番0-3716-13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05795396
2023-02-01
用途:
祖父の薬管理
建設業・工事業

1マスが出来るだけ大きなものとして、これにしました。
シンプルで良いです。
蓋の透明度が高く、歪みもないので目視し易いです。

蓋は100度まで開きます。それ以上はヒンジ部割れますので注意。
下部の薬室は丈夫です。壊れるイメージが湧かないほど高強度に感じます。

ミリステープは曲げて入れなければ入りませんでした。
高さもギリギリ。
マス数はこのままで、もっと1マスが大きなサイズが欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
05795396
2023-03-10
用途:
施設での定時薬のセット
有限会社三田吉 様 (医療・福祉・介護関連業)

セットする空間が広いので、漢方薬や別分包がある時作業がしやすい。逆に箱のサイズが大きいので、収納の効率は良くない。

対象商品:
05795396
2022-03-20
用途:
薬を分ける
DINING aiai 様 (飲食業)

子供の薬の種類が多く、それを分けるのに大変便利でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする