シンコハンガー
シンコハンガーの 調剤・与薬用品
シンコハンガーの 服薬管理
シンコハンガーの 薬ケース
くすり整理キャリーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05795405
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お薬の飲み忘れを防ぎます。
一週間分のお薬を曜日ごとに区分け整理でき、ハンドル付で持ち運べます。
傾けてもお薬が混ざりません。
内側は、丸くなっているので、小さなお薬も取り出しやすい。
コマ数
7
材質
上フタ・本体:AS樹脂 取っ手、止め具:ポリプロピレン
幅(cm)
10
長さ(cm)
21.6
高さ(cm)
9.5
アズワン品番
0-3717-11