- くすり整理キープケース シンコハンガー 05795414

 

- くすり整理キープケース シンコハンガー 05795414
- くすり整理キープケース シンコハンガー 05795414
- くすり整理キープケース シンコハンガー 05795414
- くすり整理キープケース シンコハンガー 05795414
- くすり整理キープケース シンコハンガー 05795414

くすり整理キープケース

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05795414品番-
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
コマ数28材質AS樹脂幅(cm)23.3長さ(cm)24.8高さ(cm)9.2アズワン品番0-3716-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05795414
2025-11-08
用途: 母に薬の分別、1日型とまとめ型と比較のため購入
その他業種

一包型が大きめだったのでこちらのケースには適してなかったです。折って入れればできますが手間だし悪い取りづらいと言われました。思ってたよりケースも大きい為テーブルに出しっぱなしは嫌だし、しまっておくにも邪魔だと言われウチでは使っていません。周りの人が飲み忘れ防止や目視ですぐ確認できるのには良い商品だと思います。

2025-02-28
用途: 薬管理用
卸売・小売業

義兄が薬を飲み忘れたりする様になり姉が一眼見て管理出来るように、一週間用をプレゼントしました。

対象商品 : 05795414
2024-01-05
用途: タグの仕分け箱
有限会社藤木興業建設業・工事業

種類の異なるタグを輪ゴムで仕訳けていたのですが、こちらのケースを使用することにより見栄えも良く、取りたいものがすぐわかってとても便利です

対象商品 : 05795414
2020-09-14
用途: 薬分別時
建設業・工事業

今回親のために購入しました。薬が多いため分けるのに大変仕分けしやすくなりました。ありがとうございました。

対象商品 : 05795414
2020-10-17
用途: 薬箱

商品は悪くないのですが、もう少し薬を入れる所が広ければOKでしたね。
粉薬や錠剤などいっぱいになり。薬を入れるとあふれます。
ゆとりあるサイズがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05795414
2019-07-29
用途: 術後の薬の配備
S・Sサービス

沢山の薬を入れるのに、大きさも,適当であり、大変重宝、してます。

対象商品 : 05795414
2019-02-19
用途: 薬管理
建設業・工事業

1週間分朝昼晩寝る前とちょうど用途に合っているので便利に使えます。

対象商品 : 05795414
2018-06-30
用途: 投薬の整理、管理
不動産業

手作りの薬箱で投薬を管理していましたが残念ながら投与のミスがあり、以前から当品仕様の商品を探していましたが、近隣の商店に見つかりませんでした。工具、部材等の調達で御社と取引があり偶然、当該品を発見、購入しました。自分用に使用いたします。困ったら先ずmonotaROですね!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする