シンコハンガー
シンコハンガーの 調剤・与薬用品
シンコハンガーの 服薬管理
シンコハンガーの 薬ケース
くすり整理2週間ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05795423
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
一週間ごとに上下トレーを入れ換えて、2週間分のお薬を整理出来ます。
お薬の飲み忘れを防ぎます。
二週間分のお薬を、あさ・ひる・よる・ねる前に区分け整理でき、服用の管理ができます。
コマ数
56
材質
上フタ、本体、引出し:AS樹脂 トレー:スチロール樹脂 ハンドル:ポリプロピレン
幅(cm)
22.6
長さ(cm)
26.7
高さ(cm)
18.7