シンコハンガー
シンコハンガーの 調剤・与薬用品
シンコハンガーの 服薬管理
シンコハンガーの 薬ケース
ライフエイドくすり携帯フラップケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05795432
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
コマ数
2
材質
ポリプロピレン
幅(cm)
2.5
長さ(cm)
9
高さ(cm)
10.8
アズワン品番
0-3716-18