シンコハンガー
シンコハンガーの 調剤・与薬用品
シンコハンガーの 服薬管理
シンコハンガーの 薬ケース
くすり携帯プチケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05795457
品番
-
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
ピンク
材質
本体・ふた:ポリプロピレン 透明ふた:スチロール樹脂
幅(cm)
5.5
長さ(cm)
6.5
高さ(cm)
2
コマ数
1