- くすり携帯プチケース シンコハンガー 05795475 - くすり携帯プチケース シンコハンガー 05795475

くすり携帯プチケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05795475 品番 -
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
ホワイト 材質本体・ふた:ポリプロピレン 透明ふた:スチロール樹脂 幅(cm)5.5 長さ(cm)6.5 高さ(cm)2 アズワン品番0-6465-01 コマ数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする