シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの スカート用ハンガー
スチールスカートハンガー1段 2本組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
05795624
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
本体:鉄・クロームメッキ ジョイント;ポリプロピレン 滑り止め:ゴム質樹脂
幅(cm)
3
長さ(cm)
26.5
高さ(cm)
13.5
収納枚数(枚)
1