シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの スカート用ハンガー
メタルスカートハンガー3段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05795633
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スカート3本を効率よく収納。金属クリップがしっかりキャッチ。
材質
本体:鉄・クロームメッキ ジョイント;ポリプロピレン 滑り止め:ゴム質樹脂
幅(cm)
3
長さ(cm)
31
高さ(cm)
35
収納枚数(枚)
3