シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
ハイネックハンガー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
05795642
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
色
ピンク
幅(cm)
2.1
長さ(cm)
42〜54
高さ(cm)
25〜31