※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
クランプレバー(めねじ) KF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M5
注文コード
05796061
品番
KF-5-S
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
14
寸法D1(mm)
7.5
寸法H(mm)
23.3
寸法H1(mm)
31
寸法H2(mm)
33.2
寸法R(mm)
40
寸法T(mm)
9
寸法d(Φmm)
10
寸法l(mm)
5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
9
回し半径(mm)
40
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
歯数
16
色
シルバー
質量(g)
28〜35
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
最大荷重(N)
133
トルク(N・m)
4
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
最大トルク(kN)
3.1
寸法M
M5×P0.8