75328 換気扇カバー団地用 エムエーパッケージング 05797286 75328 換気扇カバー団地用 エムエーパッケージング 05797286

換気扇カバー団地用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05797286 品番75328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
使用場所換気扇まわり 材質アルミ箔・難燃性不織布 幅(cm)30 長さ(cm)31 高さ(cm)4.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05797286
2024-08-15
用途:
換気扇のメンテナンス時

近くのホームセンターには、最近在庫がないので、助かります。
梱包も丁寧です。別の通販会社で購入した時は、メチャクチャに潰れていたことがありました。これからも、よろしくお願いします。

対象商品:
05797286
2022-12-15
用途:
台所の換気扇に取付て使用しています。
その他業種

専用品として常用しています。使用上の不具合は無く、大変満足しています。有り難うございました。

対象商品:
05797286
2021-12-27
用途:
社員寮アパートの換気扇
サービス業

換気扇専用のフィルターが無く困っていたが汎用のこのフィルターを着けて問題解決

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする