山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の 傘・傘立て
山崎実業の 傘立て・アンブレラスタンド
傘立て Xチェンジ MR-SV
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05797803
品番
5582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スチールメッシュとロッドを使った多彩なフォルムとデザイン。玄関の雰囲気に合わせて選べる
カラーバリエーション。
材質
本体:スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、口蓋・台座:ポリスチレン樹脂、マット:合成ゴム
質量(g)
約1500
収納数
約12本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約21.5×21.5×45