かさたて スマート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05798056 品番 06719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

玄関の角にぴったり収まるコンパクト角型かさたて。
玄関で場所を取らない省スペースデザイン設計。
トレイの位置を変えれば折り畳み傘も収納可能。

材質本体:スチール(粉体塗装)、受け皿:ポリプロピレン×4 ブラック 質量(g)約1300 収納数4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05798047
2021-10-04
用途:
室内用傘立て
マイプレイスビルド株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトで邪魔にならず使いやすい。デザインも良いです。

対象商品:
05798056
2019-08-21
用途:
エレベーターの中に設置
サービス業

底の水受けプラスチックが外れやすいので、工夫をしていただきたい。

対象商品:
05798056
2017-08-21
用途:
待合室用のかさたて
医療・福祉・介護関連業

デザインがスマートで、コンパクトなので、広くない待合室に置いています。

対象商品:
05798056
2016-07-07
用途:
傘立て

安定が悪く、風で倒れます。ビスで固定して使ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする