ドアハンガー 猫 4連

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05798187 品番7035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

縦に4個のフックが付いた省スペース型ドアハンガーです。可愛い黒猫のモチーフ付きです。

材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約190 耐荷重(kg)約4※フック1つ当たり約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8.5×53
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05798187
2019-01-02
用途:
クローゼット外側のカバン・帽子かけ
金融・保険業

可愛いのですが、クローゼット扉が高い為、この商品では短かすぎました。猫4連が付いていますが、一番下の猫しか使えません。とても残念...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする