07159 ドアハンガースマート 山崎実業 05798232

ドアハンガースマート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05798232 品番07159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ドアや折れ戸に簡単・便利なドアハンガー。ドアの上やクローゼットの折れ戸にかけるだけ!
アッという間にハンガースペースの出来上がり!あいているスペースを手軽に有効活用できます。

材質スチール 幅(cm)1.5 長さ(cm)9 高さ(cm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05798214
2024-01-19
用途:
トイレ用のドアフック
卸売・小売業

お客様用トイレのドアフックとして購入しましたが、商品ページの製品仕様欄に取り付け可能なドアの厚さについて記載が無く、実際のドアと幅が合いませんでした。商品箱裏面には取付可能幅等の記載あったので、製品仕様欄にもこういった情報は載せてほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
05798214
2015-05-26
用途:
駅のトイレの洋服掛け

幅が広いので厚めの壁やドアに取り付けることができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする