曜日別特売
07160 ドアハンガースマート 山崎実業 05798248

ドアハンガースマート

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード05798248品番07160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950

ドアや折れ戸に簡単・便利なドアハンガー。ドアの上やクローゼットの折れ戸にかけるだけ!
アッという間にハンガースペースの出来上がり!あいているスペースを手軽に有効活用できます。

材質スチール幅(cm)1.5長さ(cm)9高さ(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05798214
2024-01-19
用途: トイレ用のドアフック
卸売・小売業

お客様用トイレのドアフックとして購入しましたが、商品ページの製品仕様欄に取り付け可能なドアの厚さについて記載が無く、実際のドアと幅が合いませんでした。商品箱裏面には取付可能幅等の記載あったので、製品仕様欄にもこういった情報は載せてほしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 05798214
2015-05-26
用途: 駅のトイレの洋服掛け

幅が広いので厚めの壁やドアに取り付けることができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする