ライクイット
ライクイットの 収納家具
ライクイットの 収納ボックス
ライクイットの 衣類収納
サッとり ランジェリーケース WH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05798625
品番
ST-02
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
仕切板2枚付
材質
本体/スチロール樹脂、仕切り/ポリプロピレン
色
ホワイト
幅(cm)
33
長さ(cm)
14
高さ(cm)
9.5