MX-30 CDファイルユニット WH ライクイット 05798668 MX-30 CDファイルユニット WH ライクイット 05798668

CDファイルユニット WH

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05798668 品番MX-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
収納枚数(枚)30 仕様仕切板L1枚付 材質本体・引出し・パーティション/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ) ホワイト 質量(g)942 幅(cm)35 長さ(cm)17.3 高さ(cm)18.2 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)173×350×182 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)138×325×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05798668
2021-04-26
用途:
データの保管
その他業種

以前にも購入した商品をリピート購入しました。
2個のうち1個が破損していました。前回購入した際も同じく破損があり、輸送に弱い商品かと思います。商品自体は使い勝手がよく、すぐに交換の対応をして頂きましたのでまた購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05798668
2020-06-01
用途:
録画したDVDを整理して保管した
都市企画株式会社 様 (不動産業)

まとめて8個買い、4段にして使用しているが、なかなか良い。
中の区切りは2個くらいあると便利。
DVD10枚ごとに番号を付け、付箋を貼って分かりやすくしたが付箋のあると便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする