ライクイット
ライクイットの PCアクセサリー
ライクイットの メディア収納用品
ライクイットの CDボックス
DVDファイルユニット WH
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05798677
品番
MX-40
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
収納枚数(枚)
約21
仕様
仕切板L1枚付
材質
本体・引出し・パーティション/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)
1278
幅(cm)
35
長さ(cm)
26
高さ(cm)
18.2