MX-50R A4ファイルユニット WH ライクイット 05798695 MX-50R A4ファイルユニット WH ライクイット 05798695

A4ファイルユニット WH

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05798695 品番 MX-50R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、補強バー/スチール 質量(g)893 幅(cm)33.7 長さ(cm)27.7 高さ(cm)9.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05798686
2020-04-29
用途:
事務で大切な書類を入れる
医療・福祉・介護関連業

A4クリアファイルに入れた書類も入り、スムーズに引き出しも動きます。100円ショップで購入した簡易ケースとは大違いで、机の上がグレードアップされた感じです。他のタイプと重ねて使用して、事務効率も上がりました。

対象商品:
05798686
2018-05-04
用途:
書類やカタログ入れ

重ねて使えて良い!
使いやすくて良い!
手頃な価格で良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする