ライクイット
ライクイットの 机上整理・収納用品
ライクイットの レタートレー
A4ファイルトレーR CL
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05798722
品番
MX-20R
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
スチロール樹脂
質量(g)
398
幅(cm)
33.7
長さ(cm)
25.8
収納サイズ
A4
高さ(cm)
6.2