MX-60 A6ファイルユニット WH ライクイット 05798747 MX-60 A6ファイルユニット WH ライクイット 05798747 MX-60 A6ファイルユニット WH ライクイット 05798747

A6ファイルユニット WH

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05798747 品番 MX-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手/スチール、止め具/キリンス(ニッケルメッキ) 質量(g)342 タイプ 幅(cm)20.1 長さ(cm)14.5 高さ(cm)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする