ライクイット
ライクイットの ファイリング
ライクイットの 収納ボックス/ケース
ライクイットの 文書保存箱
A6ファイルユニット WH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05798756
品番
MX-62
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手/スチール、止め具/キリンス(ニッケルメッキ)
質量(g)
653
タイプ
浅2段
幅(cm)
20.1
長さ(cm)
14.5
高さ(cm)
16.4