ライクイット
ライクイットの ファイリング
ライクイットの 収納ボックス/ケース
ライクイットの 文書保存箱
A6ファイルユニット WH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05798765
品番
MX-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
仕切板1枚付
材質
本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手/スチール、止め具/キリンス(ニッケルメッキ)
質量(g)
470
タイプ
深
幅(cm)
20.1
長さ(cm)
14.5
高さ(cm)
14.5