MX-01 オーガナイザーミニ WH ライクイット 05798774 MX-01 オーガナイザーミニ WH ライクイット 05798774 MX-01 オーガナイザーミニ WH ライクイット 05798774 MX-01 オーガナイザーミニ WH ライクイット 05798774 MX-01 オーガナイザーミニ WH ライクイット 05798774 MX-01 オーガナイザーミニ WH ライクイット 05798774

オーガナイザーミニ WH

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05798774 品番MX-01
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体・パーティション/ポリプロピレン、中容器/スチロール樹脂 仕様ミニボックス(クリップ)1個、仕切板3枚付 質量(g)395 幅(cm)18.5 長さ(cm)14.5 高さ(cm)18.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05798774
2021-10-13
用途:
デスクワークの時
日本ライナー株式会社 様 (建設業・工事業)

後ろのマスに横に仕切りを1枚付けたら良いと思います。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
05798774
2020-12-14
用途:
デスク周りの整理
その他業種

パソコン周りで使う事務用品の整理用に購入。これまでごちゃごちゃしてたのがスッキリまとまりました。ケースの色が半透明なところが圧迫感がなくていいですね。素材も思っておいたよりしっかりしているので、サイズ違いでまた購入したいです。

対象商品:
05798774
2020-11-17
用途:
デスク周りの整理
その他業種

百均のペン立てを使ってましたが、雑然としてきたので買い替えに注文しました。
デスクに置くと半透明の素材が圧迫感がなくて○。仕切りがあるので、種類ごとに分けて収納できるから助かります。素材が思っていたよりしっかりしていたので、こちらのシリーズで他のアイテムも買い増ししようかと思います。

対象商品:
05798774
2017-10-24
用途:
引出がない机なので、文具類を整理するために、このオーガナイザーミニを購入しました。
ファースト化工株式会社 様

ペン類・定規・電卓・メモ帳・クリップ・はさみ・ホチキスなど、文具類を一か所にまとめれるので、机の上がすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする