曜日別特売
K81110T2 スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 05799516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K81110T2 スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 05799516
K81110T2 スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 05799516

スラスト円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個基本静定格荷重Coa(N)150000基本動定格荷重Ca(N)48500注文コード05799516品番K81110T2
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
内径Dc1(Φmm)50外径Dc(Φmm)70幅Dw(mm)6参考質量(g)45材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ea(Φmm)66.4(参考)寸法Eb(Φmm)53.2(参考)基本静定格荷重Coa(N)150000基本動定格荷重Ca(N)48500荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑1000許容回転速度(min-1) 油潤滑4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05799455
2019-04-17
用途: バイクフロントサスの動作性能向上
製造業

いいです! 価格以上の改善が認められます。 ポンつけでもまあまあ結果が出ますが、サスの前後バランスの再調整をすると真価を発揮します。 簡単だし副作用が少ないし、技術いらないので、サンデーチューニングには最適!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする