- 用途
- 【車上渡し】商品のお渡しは、原則トラック停車地点での車上渡しとなります。運送業者がトラックの荷台の上で荷物を引き渡しますのでご了承ください。【法人様限定商品】こちらの商品は法人様限定のため個人宅への配送ができません。ご注文の際はお届け先に必ず法人名ご入力ください。また各配送業者の営業所留めでのお手配は承っておりません。あらかじめご了承ください。
- 質量(kg)
- 32.5
- 寸法
- 前面台部:奥行18.5cm 厚み:20mm 内寸:引き出し/幅51×奥行33×高さ8.9cm 収納部/幅54×奥行56×高さ60cm 棚厚:25mm
- 寸法(cm)
- 幅60×奥行60×高さ90
- 耐荷重(kg)
- 20/段
- 素材
- スチール製 焼付塗装 天板・前面台部:メラミン化粧板