6948-207 スチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 05799898

幅60cm

6948-207 スチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 05799898
6948-207 スチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 05799898
6948-207 スチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 05799898

スチール製カウンター 前面台無し〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
この商品は寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(cm)
幅60×奥行60×高さ90
注文コード
05799898
品番
6948-207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

引き出しの一つは錠付きとなっています。

用途
【車上渡し】商品のお渡しは、原則トラック停車地点での車上渡しとなります。運送業者がトラックの荷台の上で荷物を引き渡しますのでご了承ください。【法人様限定商品】こちらの商品は法人様限定のため個人宅への配送ができません。ご注文の際はお届け先に必ず法人名ご入力ください。また各配送業者の営業所留めでのお手配は承っておりません。あらかじめご了承ください。
質量(kg)
32.5
寸法
内寸:引き出し/幅51×奥行33×高さ8.9cm 収納部/幅54×奥行56×高さ60cm 棚厚:25mm
寸法(cm)
幅60×奥行60×高さ90
耐荷重(kg)
20/段
素材
スチール製 焼付塗装 天板:メラミン化粧板
注意
※可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。 引き出し:(6948-207)錠付き(鍵×2本付き)×1 (6948-210/6948-213)錠付き(鍵×2本付き)・無し×各1 (6948-216)錠付き(鍵×2本付き)×1・無し×2 アジャスター付き 完成品でのお届けです。
※(6948-213/6948-216)製品の破損防止のため、パレット(木製)に乗せて発送させていただきます。パレットの回収は行っていません。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,080/税込¥2,288
北海道地方数量1につき¥3,550/税込¥3,905
沖縄地方数量1につき¥4,980/税込¥5,478
離島数量1につき¥4,980/税込¥5,478

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする