- 材質
- (ボード)溶融亜鉛メッキ鋼板(t=1.6mm)、(棚板大小)MDF(ブラックウレタン塗装)、(フック)ブナ天然木(ブラックウレタン塗装)
- 色
- パーマネントブラック
- ねじ
- 化粧/ウレタン焼付塗装六角ネジ(4個)
- 表面処理
- (ボード)ウレタン(ビーズ入り)焼付塗装
- セット内容
- ボード×3、棚板大×1、棚板小×1、フック×3、化粧ネジ、取付ネジ
- 種別
- 60mmピッチ
- 取付穴径(Φmm)
- 壁:10/取付ネジ(4本)
- 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
- (ボード)540×540×20、(棚板大)1040×118×120、(棚板小)500×118×120