※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用フライヤー
18-8 フライヤー用丸網カゴ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05802828
品番
PGS-09 20L用
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法d(mm)
125
寸法A(mm)
280Φ
寸法B(mm)
330
寸法C(mm)
110
サイズ(mm)
Φ280×H125