曜日別特売
6923 射的大会 エピオス 05802871

メイン

6923 射的大会 エピオス 05802871
6923 射的大会 エピオス 05802871
6923 射的大会 エピオス 05802871
6923 射的大会 エピオス 05802871

射的大会

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セットセット内容ディスプレイ台(ダンボール製)(800×380×695mm)×1、鉄砲(全長650mm)×2、吸盤弾×20、お菓子アソート×100注文コード05802871品番6923
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

懐かしい縁日気分になれる射的イベントセット

セット内容ディスプレイ台(ダンボール製)(800×380×695mm)×1、鉄砲(全長650mm)×2、吸盤弾×20、お菓子アソート×100材質段ボール製寸法(mm)800×380×695(ディスプレイ台)品名お菓子射的チャレンジ100
取扱説明書:(0.45MB)
注意
※本体と景品のセットです。景品の内容はメーカー一任となります。画像はイメージのため一部色・柄・商品が変更になる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする